Trapez-håndsnittapsæt TR14X4

Art.-nr.: 130760 TR14X4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
  • Gevindtype: TR
  • Flankevinkel: 30
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: Fabriksstandard
  • Toleranceklasse: DIN 103 7H

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse 14
Belægning ubelagt
Gevindtype TR
Flankevinkel 30 grader
Skæremateriale HSS E
Norm Fabriksstandard
Toleranceklasse DIN 103 7H
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 4 mm
Samlet længde L 130 mm
Skaft-⌀ Ds 9 mm
Skaftfirkant □ 7 mm
Kernehul-⌀ 10,25 mm
Type af gevindværktøj Håndsnittap
Antal spånnoter 3
Farvering uden
Antal skær Z 3
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 130760 TR14X4
EAN/GTIN 4062406087524

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG (G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olie
 

Betegnelse

Udførelse:

3-delt sæt, bestående af spids-, mellem- og sluttap.
  • Spidstap med lang styretap.
  • Sluttap Tolerance 7H

Bemærk:

Værktøjet egner sig ikke til reversering.
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
    Tr Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven