Art.-nr.: 130760

Trapez-håndsnittapsæt ubelagt

Mærke: GARANT

Alle produktinformationer:

Trapez-håndsnittapsæt ubelagt

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
35 styk på lager
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
DKK 4.872,23
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

3-delt sæt, bestående af spids-, mellem- og sluttap.
  • Spidstap med lang styretap.
  • Sluttap Tolerance H7

Bemærk:

Værktøjet egner sig ikke til reversering.

Tekniske data

Belægning
ubelagt
Gevindtype
TR
Flankevinkel
30 grader
Skæremateriale
HSS E
Norm
Fabriksstandard
Toleranceklasse
DIN 103 7H
Skaft
Cylinderskaft med h9
Indvendig køling
nej
Anvendelse ved boringstype
Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Skæreretning
højre
Type af gevindværktøj
Håndsnittap
Farvering
uden
Produkttype
Snittapper

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
 
Aluminium (med korte spåner)
 
Alu > 10% Si
 
Stål < 500 N/mm²
 
Stål < 750 N/mm²
 
Stål < 900 N/mm²
 
INOX < 900 N/mm²
 
INOX > 900 N/mm²
 
GG (G)
 
CuZn
 
Uni
 
Olie
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven