• Den 3.10. er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.
Art.-nr.: 135300

Spiraltapper vaporiseret

på forespørgsel
Kan leveres
4.003 styk på lager
Pris
fra 
125,90  DKK
plus moms plus fragt
Mærke: GARANT
Flankevinkel: 60 grader
Gevindstandard: DIN 13
Skærfasform: C
Spiralvinkel: 40 grader
Skaft: Cylinderskaft med h9
Anvendelse ved boringstype: Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning: højre
Type af gevindværktøj: Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning

Informationer

  • Flankevinkel: 60 grader
  • Gevindstandard: DIN 13
  • Skærfasform: C
  • Spiralvinkel: 40 grader
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Med kraftig højredrejet spiral, til optimal spåntransport.

Anbefaling:

Vi anbefaler ved TOOLOX-materialer at bore en kernehuls-⌀, som er 0,05 til 0,3 mm større end anført i DIN-oplysningerne (se tabel).

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af sagsnumre kan du indlæse dine interne artikelnumre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven