Art.-nr.: 137183

Spiraltapper til synkronspindler HSS-E-PM form E TiAlN

Mærke: GARANT

Alle produktinformationer:

Spiraltapper til synkronspindler HSS-E-PM form E TiAlN

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
24 styk på lager
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
DKK 470,83
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Stabil udførelse med højredrejet spiral og skaft i henhold til DIN 1835-B. Speciel geometri til universel brug på maskiner med synkroniseret spindeldrev. Føringen af spiraltappen sker dermed via maskinens synkronspindel. En særlig TiAlN-belægning af hensyn til optimale standtider. Kan anvendes med emulsion (fedtandel mindst 8 %).
Form E (ansnit: 1,5− 2 gevind) til størst mulige gevinddybder.

Bemærk:

Til anvendelse på synkronspindler garanterer GARANT-gevindskære-hurtigskiftepatron nr. 338100 − 338121 med minimal længde-udligning (MLA) den mest processikre bearbejdning.

Tekniske data

Belægning
TiAlN
Flankevinkel
60 grader
Gevindstandard
DIN 13
Skærfasform
E
Spiralvinkel
40 grader
Skaft
DIN 1835 B med h6
Indvendig køling
nej
Anvendelse ved boringstype
Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning
højre
Skafttolerance
h6
Type af gevindværktøj
Maskinsnittapper til synkron bearbejdning
Farvering
grøn
Produkttype
Snittapper

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
32
Aluminium (med korte spåner)
N
32
Stål < 500 N/mm²
P
33
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven