{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Gevindstørrelse | G1/4 | |
Belægning | DLC | |
Gevindtype | G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Skærfasform | E | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,337 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 19 | |
Gevind-⌀ | 13,16 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Kernehul-⌀ | 11,8 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til synkron bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | gul | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 32,9 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 137345 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4045197705570 |