Art.-nr.: 137344

Spiraltapper til synkronspindler HSS-E-PM form C DLC

Mærke: GARANT

Alle produktinformationer:

Spiraltapper til synkronspindler HSS-E-PM form C DLC

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
16 styk på lager
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
DKK 697,31
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Stabil udførelse med højredrejet spiral og skaft i henhold til DIN 1835-B. Speciel geometri til brug på maskiner med synkroniseret spindeldrev. Føringen af spiraltappen sker dermed via maskinens synkronspindel. En særlig DLC-belægning sp2 af nyeste generation. Kan anvendes med emulsion (fedtandel mindst 8%).

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).

Bemærk:

Til anvendelse på synkronspindler garanterer GARANT-gevindskære-hurtigskiftepatron nr. 338100 − 338121 med minimal længde-udligning (MLA) den mest processikre bearbejdning.

Tekniske data

Belægning
DLC
Gevindtype
G
Flankevinkel
55 grader
Norm
Fabriksstandard
Skærfasform
C
Spiralvinkel
40 grader
Skaft
DIN 1835 B med h6
Indvendig køling
nej
Anvendelse ved boringstype
Op til 2,5×D ved bundhul
Skæreretning
højre
Skafttolerance
h6
Type af gevindværktøj
Maskinsnittapper til synkron bearbejdning
Farvering
gul
Produkttype
Snittapper

Anvendelsestabel

Alu
N
30
Aluminium (med korte spåner)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
PMMA akryl
N
25
PA 66 GF30
N
20
PTFE CF25
N
25
Cu
N
55
CuZn
N
35
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven