Art.-nr.: 136176

Spiraltapper til synkronspindler HSS-E-PM IK / form C TiAlN

på forespørgsel
Kan leveres
114 styk på lager
Pris
fra 
540,86  DKK
plus moms plus fragt
Mærke: GARANT
Flankevinkel: 60 grader
Gevindstandard: DIN 13
Skærfasform: C
Spiralvinkel: 40 grader
Skaft: DIN 1835 B med h6
Indvendig køling: ja
Anvendelse ved boringstype: Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning: højre
Type af gevindværktøj: Maskinsnittapper til synkron bearbejdning

Informationer

  • Flankevinkel: 60 grader
  • Gevindstandard: DIN 13
  • Skærfasform: C
  • Spiralvinkel: 40 grader
  • Skaft: DIN 1835 B med h6

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Stabil udførelse med højredrejet spiral og skaft i henhold til DIN 1835-B.
Speciel geometri til universel brug på maskiner med synkroniseret spindeldrev. Føringen af snittappen sker dermed via maskinens synkronspindel. En særlig TiAlN-belægning af hensyn til optimale standtider.
Kan anvendes med emulsion (fedtindhold mindst 8 %).
Indvendig kølemiddeltilførsel af hensyn til en maksimal standtid.

Bemærk:

Til anvendelse på synkronspindler garanterer GARANT-gevindskære-hurtigskiftepatron nr. 338100338121 med minimal længde-udligning (MLA) den mest processikre bearbejdning.

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af sagsnumre kan du indlæse dine interne artikelnumre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven