Art.-nr.: 134655

Spiraltapper ekstra lang HSS-E-PM TiAlN

Mærke: GARANT

Alle produktinformationer:

Spiraltapper ekstra lang HSS-E-PM TiAlN

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
67 styk på lager
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
DKK 582,58
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Med ekstra langt skaft.
Speciel TiAlN-belægning, meget velegnet til aluminiumslegeringer.
Alle størrelser: Skaft iht. DIN 376 (= indsnævret skaft-⌀), dermed meget velegnet til anvendelse ved store dybder.

Fordel:

Velegnet til gevindskæring på svært tilgængelige steder.

Anvendelse:

Egnet til materialer med en trækstyrke på op til maks. 450 N/mm2.

Tekniske data

Belægning
TiAlN
Flankevinkel
60 grader
Gevindstandard
DIN 13
Skærfasform
C
Spiralvinkel
40 grader
Skaft
Cylinderskaft med h9
Indvendig køling
nej
Anvendelse ved boringstype
Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning
højre
Type af gevindværktøj
Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering
gul
Produkttype
Snittapper

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
28
Aluminium (med korte spåner)
N
28
Alu > 10% Si
N
23
Stål < 500 N/mm²
P
27
CuZn
N
28
Olie
 
våd, maksimal
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven