Art.-nr.: GG1250

Spiraltapper Form C vaporiseret

Mærke: HOLEX
Skærfasform C
Gevindstandard DIN 13
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul
Spiralvinkel 40
Flankevinkel 60
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Skæreretning Højre
Skaft Cylinderskaft med h9

Alle produktinformationer:

Spiraltapper Form C vaporiseret

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
615 styk på lager
Artikel står ikke til rådighed mere.
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
Kan leveres på 1-2 uger
Kan leveres på 2-3 uger
Kan leveres på 3-4 uger
Efterlevering
Stykpris
fra 
DKK 420,17
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Form C (ansnit 2-3 gevind).
Som nr. 135250.

Tekniske data

Belægning
vaporiseret
Flankevinkel
60 grader
Gevindstandard
DIN 13
Skærfasform
C
Spiralvinkel
40 grader
Skaft
Cylinderskaft med h9
Anvendelse ved boringstype
Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning
Højre
Type af gevindværktøj
Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Produkttype
Snittapper

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
GG (G)
K
9
CuZn
N
13
Olie
 
våd, maksimal
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven