Art.-nr.: GG1955

Spiraltapper Form C TiCN

Mærke: HOLEX
Skærfasform C
Spiralvinkel 40
Gevindstandard DIN 13
Flankevinkel 60
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Reklamepris gyldig til 31-07-2021

Spiraltapper Form C TiCN

Stykpris
fra 
DKK 556,51
plus moms plus fragt

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Form C (ansnit 2 − 3 gevind).
Ved særligt høje krav til hårdhed og sejhed.
Som nr. 135955.

Tekniske data

Belægning
TiCN
Flankevinkel
60 grader
Gevindstandard
DIN 13
Skærfasform
C
Spiralvinkel
40 grader
Skaft
Cylinderskaft med h9
Anvendelse ved boringstype
Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning
Højre
Type af gevindværktøj
Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
14
Stål < 500 N/mm²
P
14
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
9
Stål < 1100 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
CuZn
N
14
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
loading spinner image
loading spinner image