• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Spånbrydertapper til synkronspindler HSS-E-PM indvendig køling 16X1,5

Art.-nr.: 132955 16X1,5
  • Flankevinkel: 60
  • Gevindstandard: DIN 13
  • Skærfasform: B
  • Skaft: DIN 1835 B med h6
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M16×1,5
Belægning TiAlN
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm Fabriksstandard
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform B
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling ja
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,5 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Skaftfirkant □ 9 mm
Kernehul-⌀ 14,5 mm
Gevind-⌀ 16 mm
Skafttolerance h6
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til synkron bearbejdning
Antal spånnoter 4
Farvering grøn
Antal skær Z 4
Gevinddybde 48 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 132955 16X1,5

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
40
Aluminium (med korte spåner)
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
35
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabil udførelse med skæreansnit og skaft i henhold til DIN 1835-B. Speciel geometri til brug på maskiner med synkroniseret spindeldrev. Føringen af snittappen sker dermed via maskinens synkronspindel. En særlig TiAlN-belægning af hensyn til optimale standtider. Kan anvendes med emulsion (fedtandel mindst 8%).
Med indvendig kølemiddeltilførsel af hensyn til en maksimal standtid.

Bemærk:

Til anvendelse på synkronspindler garanterer GARANT-gevindskære-hurtigskiftepatron nr. 338100338121 med minimal længde-udligning (MLA) den mest processikre bearbejdning.
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
    MF Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven