{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Gevindstørrelse | M14×1,5 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | B | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | ja | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Kernehul-⌀ | 12,5 mm | |
Gevind-⌀ | 14 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til synkron bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 42 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132955 14X1,5 |