Art.-nr.: 132950

Spånbrydertapper til synkronspindler HSS-E-PM TiAlN

Mærke: GARANT

Alle produktinformationer:

Spånbrydertapper til synkronspindler HSS-E-PM TiAlN

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
70 styk på lager
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
DKK 424,64
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Stabil udførelse med skæreansnit og skaft i henhold til DIN 1835-B. Speciel geometri til brug på maskiner med synkroniseret spindeldrev. Føringen af snittappen sker dermed via maskinens synkronspindel. En særlig TiAlN-belægning af hensyn til optimale standtider. Kan anvendes med emulsion (fedtandel mindst 8%).

Bemærk:

Til anvendelse på synkronspindler garanterer GARANT-gevindskære-hurtigskiftepatron nr. 338100 − 338121 med minimal længde-udligning (MLA) den mest processikre bearbejdning.

Tekniske data

Belægning
TiAlN
Flankevinkel
60 grader
Gevindstandard
DIN 13
Skærfasform
B
Skaft
DIN 1835 B med h6
Indvendig køling
nej
Anvendelse ved boringstype
Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning
højre
Skafttolerance
h6
Type af gevindværktøj
Maskinsnittapper til synkron bearbejdning
Farvering
grøn
Produkttype
Snittapper

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
40
Aluminium (med korte spåner)
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
35
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven