Artikkelnr.: GG1261

Spånbrydertapper form B

Merke: HOLEX
Flankevinkel 60
Gevindstandard DIN 13
Skærfasform B
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Spesialpris gyldig opptil 31.jul.2021

Spånbrydertapper form B

Unit price 377,71 DKK
fra 
DKK 377,71
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Produktbeskrivning

Udførelse:

Form HB med nr. GG1673 kan leveres til samme pris.
Med skæreansnit.
Som nr. 131260.

Technical Data

Flankevinkel
60 grader
Gevindstandard
DIN 13
Skærfasform
B
Skaft
Cylinderskaft med h9
Anvendelse ved boringstype
Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning
Højre
Type af gevindværktøj
Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning

Användningstabell

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Olie
 
våd, maksimal
 
loading spinner image
loading spinner image