Art.-nr.: GG1705

Spånbrydertapper form B TiN

Mærke: HOLEX
Skærfasform B
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Gevindstandard DIN 13
Flankevinkel 60
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning

Alle produktinformationer:

Spånbrydertapper form B TiN

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
140 styk på lager
Artikel står ikke til rådighed mere.
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
Kan leveres på 1-2 uger
Kan leveres på 2-3 uger
Kan leveres på 3-4 uger
Efterlevering
Stykpris
fra 
DKK 596,74
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Med skæreansnit.
Føringsdel med smørenoter,
men uden spånnoter.
Mindre tilbøjelighed til sammensvejsning.
Som nr. 132705.

Tekniske data

Belægning
TiN
Flankevinkel
60 grader
Gevindstandard
DIN 13
Skærfasform
B
Skaft
Cylinderskaft med h9
Indvendig køling
nej
Anvendelse ved boringstype
Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning
Højre
Type af gevindværktøj
Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering
grøn
Produkttype
Snittapper

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
14
Stål < 500 N/mm²
P
14
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
9
Stål < 1100 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
CuZn
N
14
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven