Art.-nr.: 132861

Spånbrydertapper TiCN

Mærke: GARANT

Alle produktinformationer:

Spånbrydertapper TiCN

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
20 styk på lager
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
DKK 1.203,16
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Stabil udførelse.

Anbefaling:

Vi anbefaler ved meget hårde ståltyper, TOOLOX- og HARDOX-materialer at bore en kernehuls-⌀, der er 0,05 til 0,3 mm større end anført i DIN-oplysningerne (se tabel) Anvendelse kun med længdeudligningspatron − også på maskiner med synkroniseret spindeldrev.

Tekniske data

Belægning
TiCN
Flankevinkel
60 grader
Gevindstandard
DIN 13
Skærfasform
C
Skaft
Cylinderskaft med h9
Indvendig køling
nej
Anvendelse ved boringstype
Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning
højre
Type af gevindværktøj
Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering
rød
Produkttype
Snittapper

Anvendelsestabel

Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
7
Stål < 55 HRC
H
2
TOOLOX 33
H
4
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
2
Grafit
N
15
Olie
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven