Snittapper til bundhuller, venstregevind 1.1/2-12

Art.-nr.: 130046 1.1/2-12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Gevindstandard: ASME B1.1
  • Toleranceklasse: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
  • Skærfasform: C
  • Skaft: Cylinderskaft med h9
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse 1.1/2-12 UNF LH
Belægning TiN
Gevindtype UNF-LH
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 376
Gevindstandard ASME B1.1
Toleranceklasse 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Skærfasform C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning Venstre
Gevindstigning 2,117 mm
Gevindgange pr. tomme 12
Gevind-⌀ 38,1 mm
Samlet længde L 200 mm
Skaft-⌀ Ds 32 mm
Skaftfirkant □ 24 mm
Kernehul-⌀ 36 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 4
Farvering uden
Antal skær Z 4
Gevinddybde 95,25 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 130046 1.1/2-12
EAN/GTIN 4062406051631

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
23
Alu
N
22
Aluminium (med korte spåner)
N
23
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
18
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Bemærk:

Leveringstid: 49 kalenderdage
Mindste ordremængde: 1 stk.
Specialudførelse - kan ikke tages retur