Art.-nr.: 136290

Snittapper HSS-E-PM TiN/vaporiseret

Mærke: GARANT

Alle produktinformationer:

Snittapper HSS-E-PM TiN/vaporiseret

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
99 styk på lager
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
DKK 454,44
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Med speciel TiN-belægning og vaporiserede spånflader.
Til en kontrolleret spåntransport til forhindring af spånophobning.
Specielt egnet til problemmaterialer.
Kan anvendes med emulsion (fedtindhold mindst 8 %).

Anbefaling:

Vi anbefaler ved TOOLOX-materialer at bore en kernehuls-⌀, som er 0,05 til 0,3 mm større end anført i DIN-oplysningerne (se tabel).

Tekniske data

Belægning
TiN/vaporiseret
Flankevinkel
60 grader
Gevindstandard
DIN 13
Skærfasform
C
Spiralvinkel
40 grader
Skaft
Cylinderskaft med h9
Indvendig køling
nej
Anvendelse ved boringstype
Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning
højre
Type af gevindværktøj
Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering
rød
Produkttype
Snittapper

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
27
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
Stål < 1100 N/mm²
P
13
Stål < 1400 N/mm²
P
10
TOOLOX 33
H
12
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olie
 
våd, maksimal
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven