Art.-nr.: 139395
på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
27 styk på lager
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
Kan leveres på 4-6 uger
Kan leveres på 6-8 uger
Efterlevering
Stykpris
fra 
683,90  DKK
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Mærke: GARANT
Gevindtype G
Flankevinkel 55
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 2189
Toleranceklasse ISO 228 X
Skærfasform C
Skaft Cylinderskaft med h9
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning højre

Alle produktinformationer:

Produktbeskrivelse

Udførelse:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Med smørenoter; optimal smøreeffekt også ved dybe gevind.
Den innovative polygoniske form muliggør et bredt anvendelsesområde. Den multifunktionelle lagstruktur giver en optimal standtid også ved meget faste materialer.
Speciel TiAlN-belægning, meget velegnet til aluminiumslegeringer.

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).

Anvendelsestabel

> Vælg en variant til den specifikke anvendertabel

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven