GARANT Master Tap Universel snittapper, udviklet til anvendelse i en bred vifte af materialer med høj processikkerhed.
HSS-E-PM skæremateriale, af hensyn til en optimal slidstyrke.
Reducerede friktionsværdier takket være ny højeffektiv belægning.
Specialgeometri af hensyn til en optimal spånevakuering.
Tekniske data
Belægning
AlTiX
Flankevinkel
60 grader
Gevindstandard
DIN 13
Skærfasform
B
Skaft
Cylinderskaft med h9
Indvendig køling
nej
Anvendelse ved boringstype
Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning
Venstre
Type af gevindværktøj
Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering
grøn
Serie
GARANT Master Tap
Produkttype
Snittapper
Anvendelsestabel
N
30
N
35
N
20
P
30
P
30
P
25
P
12
P
8
M
10
M
8
K
20
N
20
Her stilles anvendelsesdata til rådighed samt værktøjs- og materialeinformationer, ved hjælp af hvilke du kan planlægge din produktionsproces optimalt.