Art.-nr.: 139728
på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
24 styk på lager
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
Kan leveres på 4-6 uger
Kan leveres på 6-8 uger
Efterlevering
Stykpris
fra 
1.564,48  DKK
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Mærke: GARANT
Flankevinkel 60
Skæremateriale HM
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling ja
Skæreretning højre
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bund- og gennemgangshul
Deling af skærene ulige
Sænketrinvinkel 90
Farvering grøn

Alle produktinformationer:

Produktbeskrivelse

Udførelse:

HM-gevindfræser med ulige skærdeling og øget antal skær. Den ulige skærdeling gør at der opnås et meget roligt løb og lang værktøjsstandtid.
Nyudviklet universalgeometri og højeffektiv belægning til brug over et bredt materialespektrum.
  • Væsentligt reducerede vibrationer takket være ulige skærdeling.
  • Korrigeret gevindprofil til forhindring af profilforvrængninger.

  • Øget antal skær
  • Ny belægning for optimal slidstyrke

Fordel:

Sænketrin på skaftet til 90°-forsænkning og gevindfræsning i en arbejdsgang.

Anvendelse:

Til UNF-gevind, fint ASME-B1.1.

Bemærk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA
Form HB: bestilles med nr. 139728 + 129100 HB
Form HE: bestilles med nr. 139728 + 129100 HE

Anvendelsestabel

> Vælg en variant til den specifikke anvendertabel

Del dette produkt

eller kopier dette link

Select article variation and quantity

UNF Unit price incl. VAT

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven