Art.-nr.: 139723

GARANT Master TM skaft-gevindfræser med sænketrin 2×D TiAlN

Mærke: GARANT
Flankevinkel 60
Indvendig køling ja
Sænketrinvinkel 90
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bund- og gennemgangshul
Skæremateriale HM
Skaft DIN 6535 HA med h6
Deling af skærene ulige

Alle produktinformationer:

GARANT Master TM skaft-gevindfræser med sænketrin 2×D TiAlN

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
28 styk på lager
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
DKK 1.564,48
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

HM-gevindfræser med ulige skærdeling og øget antal skær. Vha. den ulige skærdeling opnås et meget roligt løb og lang værktøjsstandtid.
Nyudviklet universalgeometri og højeffektiv belægning til brug over et bredt materialespektrum.
  • Væsentligt reducerede vibrationer takket være ulige skærdeling
  • Øget antal skær
  • Ny belægning for optimal slidstyrke
  • Korrigeret gevindprofil til forhindring af profilforvrængninger

Fordel:

Sænketrin på skaftet til 90°-forsænkning og gevindfræsning i en arbejdsgang.

Anvendelse:

Til UNC-gevind, groft ASME-B1.1.

Bemærk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA
Form HB: bestilles med nr. 139723 + 129100 HB
Form HE: bestilles med nr. 139723 + 129100 HE

Tekniske data

Serie
GARANT Master TM
Belægning
TiAlN
Flankevinkel
60 grader
Skæremateriale
HM
Skaft
DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling
ja
Skæreretning
højre
Anvendelse ved boringstype
Op til 2×D ved bund- og gennemgangshul
Deling af skærene
ulige
Sænketrinvinkel
90 grader
Skafttolerance
h6
Farvering
grøn
Indvendig/udvendig anvendelse
Indvendig
Produkttype
Gevindfræser

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
220
Aluminium (med korte spåner)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
80
Stål < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven