Art.-nr.: 173627

Båndsavklinger af metal 27×2835

Mærke: GARANT
Skæremateriale HSS Co 8

Alle produktinformationer:

Båndsavklinger af metal 27×2835

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
53 styk på lager
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
DKK 241,38
plus moms plus fragt
Stykpris fra 5 styk
fra 
DKK 201,15
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

GARANT − high performance bimetalbåndsavklinge med slidstærkt M42-tandskær og specielt fleksibel basis med øget belastningsevne af klingeryggen.

Anvendelse:

Kombifortanding 0° − Meget lille tendens til vibration, til større tværsnitsområde (til rør og profiler, massivt materiale op til maks. 70 mm).
Kombifortanding 10° − Universel til større tværsnitsområde (til massivt materiale fra 50 mm).
Normalfortanding 0° − Til små og mellemstore tværsnit op til maks. 70 mm indgrebslængde.
Normalfortanding 10° − Til større tværsnit fra 50 mm indgrebslængde.

Bemærk:

Indkøring af et nyt bånd: Se GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110010 og infosiden.

Tekniske data

Skæremateriale
HSS Co 8
Produkttype
Båndsavklinge af metal

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven