• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Båndsavklinger af metal 27×2750

Art.-nr.: 173605
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 221,71  DKK
  • fra 5
    Fra 184,76  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
164 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS Co 8

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX − produktionsbåndsavklinge med høj skæreeffekt.

Anvendelse:

Kombifortanding 0° − Meget lille tendens til vibration, til større tværsnitsområde (til rør og profiler, massivt materiale op til maks. 70 mm).
Kombifortanding 10° − Universel til større tværsnitsområde (til massivt materiale fra 50 mm).
Normalfortanding 0° − Til små og mellemstore tværsnit op til maks. 70 mm indgrebslængde.
Normalfortanding 10° − Til større tværsnit fra 50 mm indgrebslængde.

Bemærk:

Indkøring af et nyt bånd: Se GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110010 og infosiden.