• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

HM-maskinrival H7 ubelagt

Art.-nr.: 164500
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
79 styk på lager
  • Skæremateriale: HM K10
  • Norm: DIN 8093
  • Indvendig køling: nej
  • Skaft: Cylinderskaft med h6
  • Anvendelse ved boringstype: Ved gennemgangshul

Betegnelse

Udførelse:

Lange skær, ventrespiralnotet.
Ekstremt ulig deling (EU) fra str. 2.
Boringen bliver derved helt rund og fri for slagmærker.

Anvendelse:

På stabile maskiner, der kører uden slag. Længere standtid og større nøjagtighed end HSS-rivaler.

Skæremateriale:

Str. 1 − 13 hårdmetal.
Str. 14 − 16 bestykket med HM-snitplader, bag disse hårde styrekanter af nitrerstål.
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
    Nominel ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven