{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Nominel ⌀ DC | 13 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 12,301 mm - 13,200 mm | |
Skærlængde Lc | 76 mm | |
Udhængslængde L1 | 97 mm | |
Samlet længde L | 152 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftfirkant □ | 10 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160200 13 | |
EAN/GTIN | 4045197927064 |