Art.-nr.: 162825

Ende-rival H7 ubelagt

Mærke: GARANT

Alle produktinformationer:

Ende-rival H7 ubelagt

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
93 styk på lager
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
DKK 324,07
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Maskinrival til slibning af endeflader til optimal nøjagtighed for skabelonmål. Optimering slibning af endeflader takket være præcis justeringsnøjagtighed af de udførte borehuller. Design med lige riller med lange spændebånd til optimal spånetransport.

Anvendelse:

Til oprettelse af nøjagtigt justerede huller i sammenhængende rækkefølge. Når kravene til boringens retlinjethed er de højeste. Slibning af huller med bund og gennemførte huller.

Bemærk:

Rivaler, der kan konfigureres, med diametre fra 2,200 til 12,220 mm og frit indstillelig pasning kan bestilles med nr. 162830.

Tekniske data

Belægning
ubelagt
Skæremateriale
HSS E
Norm
Fabriksstandard
Indvendig køling
nej
Skaft
Cylinderskaft med e9
Anvendelse ved boringstype
Ved bund- og gennemgangshul
Farvering
grøn
Produkttype
Riveværktøj med ikke-aftagelige skær

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
25
Alu
N
15
Stål < 500 N/mm²
P
12
Stål < 750 N/mm²
P
12
Stål < 900 N/mm²
P
12
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
10
GG (G)
K
10
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven