{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Borområde | 1 mm - 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Antal bor | 19 | |
Bor i stigende størrelse | 0,5 mm | |
med kassette | nej | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113820 1-10 | |
EAN/GTIN | 4045197008497 |