{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Nominel ⌀ DC | 9,9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Antal skær Z | 2 | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 28,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 43 mm | |
Samlet længde L | 89 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9,9 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113155 9,9 | |
EAN/GTIN | 4045197469694 |