• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Hjørnefræser 90° MECH11 Weldon-skaft

Art.-nr.: 227453
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
2 styk på lager
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Betegnelse

Udførelse:

Vendeskærsplatter med kærv af hensyn til reducerede skærekræfter og vibrationer. Til sammenligning muliggøres større indgrebsbredder ae ved samme skæredybde ap. Høj produktivitet også muligt på maskiner med lavere ydelse.
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
    ⌀ D / Zeff (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven