Udførelse:
Med
krystallinsk diamantbelægning sp3. Til
højeste krav til ydelse og præcision i fiberkompositmaterialer, GFK, CFK og grafit.
Ekstremt snævre tolerancer sikrer en maksimal nøjagtighed. Dobbeltslebet 2-faset hulslibning.
Afsatsvinkel α=16°.Tolerancer:
- Skærradius: R1 = ±0,0025 mm
- Fristillings-⌀: D1 = 0 / -0,01 mm
Bemærk:
Ved stigende udhængslængde på værktøjet skal ap reduktion anvendes!
Værdier for:
Kopiering: ap = 0,10×D×ap korr
Beskæring: ap = 0,20×D×ap korr
Til beregning af tilspændingshastigheden vf skal maskinens faktisk anvendte (oftest maksimale) omdrejningstal anvendes!
F.eks.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z