Udførelse:
Med
videreudviklet DLC-belægning sp2. Til
højeste krav til ydelse og præcision i aluminiumsmaterialer. Ekstremt snævre tolerancer sikrer en maksimal nøjagtighed. Dobbeltslebet 2-faset hulslibning.
Afsatsvinkel α=16°.Tolerancer:
- Skærradius: R1 = ±0,0025 mm.
- Fristillings-⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.
Bemærk:
Ved stigende udhængslængde på værktøjet skal ap reduktion anvendes!
Værdier for:
Hel not: ap = 0,25 × D × ap korr
Beskæring: ap = 0,50 × D × ap korr
Kopiering: ap = 0,25 × D × ap korr
Til beregning af tilspændingshastigheden vf skal maskinens faktisk anvendte (oftest maksimale) omdrejningstal anvendes!
F.eks: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z