Art.-nr.: 207523

HM-parabolfræser tangential form PPC TiAlN

Mærke: GARANT

Alle produktinformationer:

HM-parabolfræser tangential form PPC TiAlN

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
18 styk på lager
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
DKK 722,64
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Nyskabende belægningskoncept til forarbejdning af hærdede materialer.
Højtydende værktøj til særdeles effektivt sletbearbejdning på frie formflader. Til fremragende overfladekvaliteter i meget kort bearbejdningstid. Kan anvendes på moderne 5-akslede-fræsemaskiner med CAD / CAM understøttelse.
Endeskærsgeometrien er udført således, at spånerne, især ved anvendelse af enderadiussen, kan formes og udføres optimalt. Skærantallet reduceres af hensyn til dette til antallet af effektive endeskær.

Anbefaling:

Som overmål til sletbearbejdning anbefaler vi 0,05 til 0,2 mm.

Bemærk:

R2 står for virke-radiussen på værktøjet.
Efterslibning ikke mulig!
Efterfølgerprodukt for nr. 207522.

Tekniske data

Belægning
TiAlN
Skæremateriale
HM
Norm
Fabriksstandard
Type
N
Tolerance, nom. ⌀
f8
Tilspændingsretning
Vandret
Indgrebsbredde ae ved fræsning
0,05×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning
Skaft
DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling
nej
Spåntagningsstrategi
PPC
Farvering
gul
Produkttype
Skaftfræser

Anvendelsestabel

Stål < 1400 N/mm²
P
200
Stål < 55 HRC
H
170
Stål < 60 HRC
H
150
Stål < 65 HRC
H
110
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven