Art.-nr.: GG1844

HM-mini-fræser TiAlN

Mærke: HOLEX
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Indgrebsbredde a<sub>e</sub> ved fræsning 0,3×D ved beskæring
Indgrebsbredde a<sub>e</sub> ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D

Alle produktinformationer:

HM-mini-fræser TiAlN

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
814 styk på lager
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
DKK 293,90
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Skaft iht. DIN 6535 HB. Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.
Som nr. Z11842 (efterfølger til nr. 201842).

Tekniske data

Belægning
TiAlN
Skæremateriale
HM
Norm
Fabriksstandard
Type
N
Indgrebsbredde ae ved fræsning
Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Farvering
uden
Produkttype
Skaftfræser

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven