Art.-nr.: 202264

HM-mini-fræser AlCrN

Mærke: GARANT
Type N
Norm Fabriksstandard
Indgrebsbredde a<sub>e</sub> ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D
Indgrebsbredde a<sub>e</sub> ved fræsning 0,5×D ved beskæring
Skæremateriale HM

Alle produktinformationer:

HM-mini-fræser AlCrN

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
2.444 styk på lager
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
DKK 113,98
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Skaft svarende til DIN 6535 HB.
Spar efterslibeomkostningerne:
For det er billigere at benytte HM-mini-fræseren, indtil slitagegrænsen nås, end at efterslibe den.
Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Tekniske data

Belægning
AlCrN
Skæremateriale
HM
Norm
Fabriksstandard
Type
N
Indgrebsbredde ae ved fræsning
Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Indvendig køling
nej
Farvering
uden
Produkttype
Skaftfræser

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven