Art.-nr.: GG2307

HM-fræser ubelagt

Mærke: HOLEX

Alle produktinformationer:

HM-fræser ubelagt

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
39 styk på lager
Artikel står ikke til rådighed mere.
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
Kan leveres på 1-2 uger
Kan leveres på 2-3 uger
Kan leveres på 3-4 uger
Efterlevering
Stykpris
fra 
DKK 298,37
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Mål svarende til DIN 6527.
Som nr. 202307.

Tekniske data

Belægning
ubelagt
Skæremateriale
HM
Norm
DIN 6527
Type
N
Indgrebsbredde ae ved fræsning
Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Indvendig køling
nej
Produkttype
Skaftfræser

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
170
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG (G)
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven