Art.-nr.: GG2241

HM-fræser ubelagt

Mærke: HOLEX

Alle produktinformationer:

HM-fræser ubelagt

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
47 styk på lager
Artikel står ikke til rådighed mere.
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
Kan leveres på 1-2 uger
Kan leveres på 2-3 uger
Kan leveres på 3-4 uger
Efterlevering
Stykpris
fra 
DKK 483,50
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Med excentrisk afrunding og ekstra finslibning i spånrummene af hensyn til fremragende spåntransport i aluminiumsmaterialer, der giver lange spåner.
Som nr. 202241.

Anvendelse:

Til skrubning og sletbearbejdning.

Tekniske data

Belægning
ubelagt
Skæremateriale
HM
Norm
Fabriksstandard
Type
W
Indgrebsbredde ae ved fræsning
Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Indvendig køling
nej
Farvering
uden
Produkttype
Skaftfræser

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
170
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven