Art.-nr.: 202271

HM-fræser MTC DLC

Mærke: GARANT
Norm Fabriksstandard
Spiralvinkel-egenskab ulige
Type W
Indgrebsbredde a<sub>e</sub> ved fræsning 0,5×D ved beskæring
Spåntagningsstrategi MTC
Indgrebsbredde a<sub>e</sub> ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D
Skæremateriale HM

Alle produktinformationer:

HM-fræser MTC DLC

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
100 styk på lager
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
DKK 309,92
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Med DLC-belægning sp2 af nyeste generation.
Med excentrisk afrunding og ekstra polerslibning i spånrummene af hensyn til fremragende spåntransport i aluminiumsmaterialer, der giver lange spåner.

Anvendelse:

Specielt til MTC (Multi Task Cutting)-anvendelse på den nye generation af dreje- / fræsecentre.

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 202014.

Tekniske data

Belægning
DLC
Skæremateriale
HM
Norm
Fabriksstandard
Type
W
Spiralvinkel-egenskab
ulige
Indgrebsbredde ae ved fræsning
Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Indvendig køling
nej
Spåntagningsstrategi
MTC
Farvering
gul
Produkttype
Skaftfræser

Anvendelsestabel

Alu
N
480
Aluminium (med korte spåner)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb, sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven