{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | VHM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,5×D ved beskæring | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 60 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Samlet længde L | 83 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Fasefræsning | 30 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Hjørnefasvinkel | 60 grader | |
Produkttype | Fasfræser |
Artikelnummer | 208065 12 | |
EAN/GTIN | 4045197859624 |