{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Mål S | 8,5 mm | |
Samlet længde L | 83 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Fasefræsning | 45 grader | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | grøn | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Produkttype | Afgratere |
Artikelnummer | 208162 12 | |
EAN/GTIN | 4045197537287 |