{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 60 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Mål S | 15,8 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Fasefræsning | 30 grader | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Hjørnefasvinkel | 60 grader | |
Produkttype | Afgratere |
Artikelnummer | 208127 16 |