Art.-nr.: 208127

HM-afgratere 60° ubelagt

Mærke: HOLEX
Tolerance, nom. ⌀ h6
Konusforsænkerspidsvinkel 60
Skæremateriale HM
Type N
Norm Fabriksstandard
Tilspændingsretning Vandret og skrå

Alle produktinformationer:

HM-afgratere 60° ubelagt

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
72 styk på lager
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
DKK 100,20
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Tolerance: Mål S = ±0,1 mm, spidsvinkel ±10 vinkelminutter.

Anvendelse:

Yderst velegnet til fasning og afgratning af emnekanter samt til konturbearbejdning.

Tekniske data

Belægning
ubelagt
Skæremateriale
HM
Norm
Fabriksstandard
Type
N
Tolerance, nom. ⌀
h6
Tilspændingsretning
Vandret og skrå
Konusforsænkerspidsvinkel
60 grader
Indvendig køling
nej
Skafttolerance
h6
Farvering
uden
Produkttype
Skaftfræser

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG (G)
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven