{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Serie | Master Titan | |
Skær-⌀ DC | 1,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 3 mm | |
Samlet længde L | 44 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Hjørneafrunding rv | 0,02 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i titan > 850 N/mm2 | 0,006 mm | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202287 1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406270926 |