Art.-nr.: 203123

GARANT Master Titan HM-fræser med flere spånbrydere TPC TiAlN

Mærke: GARANT
Indgrebsbredde a<sub>e</sub> ved fræsning 0,06×D
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Spåntagningsstrategi TPC
Type N
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige

Alle produktinformationer:

GARANT Master Titan HM-fræser med flere spånbrydere TPC TiAlN

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
288 styk på lager
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
DKK 546,82
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

High performance-fræser til universel anvendelse udviklet specielt til brug i forbindelse med TPC.
Forstærket kerne.
Optimeret bøjebrudstyrke ved anvendelse af ultrafine kornsubstrater.

Anvendelse:

Specielt til fræsning af titan og titanlegeringer.

Bemærk:

hmax: Værdierne i tabellen angiver maksimumværdier.
ae max: = 0,06 × D til TPC-bearbejdning.

Tekniske data

Serie
GARANT Master Titan
Belægning
TiAlN
Skæremateriale
HM
Norm
Fabriksstandard
Type
N
Spiralvinkel-egenskab
ulige
Deling af skærene
ulige
Indgrebsbredde ae ved fræsning
0,06×D
Indvendig køling
nej
Spåntagningsstrategi
TPC
Farvering
pink
Produkttype
Skaftfræser

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
120
våd, maksimal
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven