Art.-nr.: 205551

GARANT Master Steel SlotMachine HM-skrubfræser med indvendig køling HPC TiAlN

Mærke: GARANT
Norm DIN 6527
Indgrebsbredde a<sub>e</sub> ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D
Deling af skærene ulige
Fræseprofil NR
Indgrebsbredde a<sub>e</sub> ved fræsning 0,5×D ved beskæring
Skæremateriale HM
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC

Alle produktinformationer:

GARANT Master Steel SlotMachine HM-skrubfræser med indvendig køling ...

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
292 styk på lager
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
DKK 622,81
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Med ny rouletteringsprofil, optimeret til højere tilspændingshastigheder. Forbedret skærekantbeskyttelse pga. let afrundet kant. Enorm bøjningsbrudstyrke ved anvendelse af ultrafint kornsubstrat.
Mulighed for tandtilspænding indtil 0,1 mm ved en dybde på indtil 2×D (i helnoten).
Med indvendig kølemiddeltilførsel af hensyn til en sikker spåntransport.

Fordel:

Værktøjsgeometrien giver mulighed for særligt tæt rullede spåner, som føres væk via flade spånrumsfordybninger. Derfor forbliver værktøjet ekstremt kernestabilt. Mulighed for dykvinkel på indtil 10° takket være rigelig fristilling i enden.

Anvendelse:

Til skrubbearbejdning, særlig egnet til bearbejdning af hele noter.

Tekniske data

Serie
GARANT Master Steel
Belægning
TiAlN
Skæremateriale
HM
Norm
DIN 6527
Fræseprofil
NR
Deling af skærene
ulige
Indgrebsbredde ae ved fræsning
Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Indvendig køling
ja
Spåntagningsstrategi
HPC
Farvering
grøn
Produkttype
Skaftfræser

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG (G)
K
200
Uni
 
våd, maksimal
 
Luft
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven