Art.-nr.: 205556

GARANT Master Steel SlotMachine HM-skrubfræser HPC TiAlN

Mærke: GARANT
Spåntagningsstrategi HPC
Fræseprofil NR
Deling af skærene ulige
Indgrebsbredde a<sub>e</sub> ved fræsning 0,3×D ved beskæring
Norm Fabriksstandard
Skæremateriale HM

Alle produktinformationer:

GARANT Master Steel SlotMachine HM-skrubfræser HPC TiAlN

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
39 styk på lager
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
DKK 671,98
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Med ny rouletteringsprofil, optimeret til højere tilspændingshastigheder. Forbedret skærekantbeskyttelse pga. let afrundet kant. Enorm bøjningsbrudstyrke ved anvendelse af ultrafint kornsubstrat.

Fordel:

Værktøjsgeometrien giver mulighed for særligt tæt rullede spåner, som føres væk via flade spånrumsfordybninger. Derfor forbliver værktøjet ekstremt kernestabilt.
Mulighed for dykvinkel på indtil 10° takket være rigelig fristilling i enden.

Anvendelse:

Til skrubbearbejdning.

Bemærk:

Ekstra lang halsfrislibning, så interferenskonturer undgås.
Med konisk stigende fristilling til at sikre stabiliteten ved langt udhæng.

Tekniske data

Serie
GARANT Master Steel
Belægning
TiAlN
Skæremateriale
HM
Norm
Fabriksstandard
Fræseprofil
NR
Deling af skærene
ulige
Indgrebsbredde ae ved fræsning
0,3×D ved beskæring
Indvendig køling
nej
Spåntagningsstrategi
HPC
Farvering
grøn
Produkttype
Skaftfræser

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG (G)
K
180
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven