Art.-nr.: 202289

GARANT Master Steel HM-mini-fræser HPC TiAlN

Mærke: GARANT

Alle produktinformationer:

GARANT Master Steel HM-mini-fræser HPC TiAlN

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
1.061 styk på lager
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
DKK 137,08
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Ekstra kort skær af hensyn til maksimal stabilitet. Skaftlængde iht. DIN til forbedret støtte af værktøjet i holderen. Derved øges værktøjets standtid betydeligt.
Spar efterslibeomkostningerne: For det er billigere at benytte HM-mini-fræseren, indtil slitagegrænsen nås, end at efterslibe den.
Værktøj til universel bearbejdning.

Bemærk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB bestilles med nr. 202291.

Tekniske data

Serie
GARANT Master Steel
Belægning
TiAlN
Skæremateriale
HM
Norm
Fabriksstandard
Type
N
Spiralvinkel-egenskab
ulige
Indgrebsbredde ae ved fræsning
Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Indvendig køling
nej
Spåntagningsstrategi
HPC
Farvering
grøn
Produkttype
Skaftfræser

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
290
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
85
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven