Art.-nr.: 207473

GARANT Master INOX HM-radiusfræser HPC TiAlN

Mærke: GARANT
Norm Fabriksstandard
Spåntagningsstrategi HPC
Tolerance, nom. ⌀ f8
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indgrebsbredde a<sub>e</sub> ved fræsning 0,05×D ved kopifræsning
Indgrebsbredde a<sub>e</sub> ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D
Skæremateriale HM
Type N
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret

Alle produktinformationer:

GARANT Master INOX HM-radiusfræser HPC TiAlN

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
230 styk på lager
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
DKK 286,82
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

HPC-fræser med nyudviklet højeffektiv belægning til fremragende standtider og optimal spåntagningsydelse i forskellige typer rustfrit stål.
Højere oxidationsbestandighed og varmehårdhed.
Kan anvendes med høje skærehastigheder, også særdeles velegnet til TOOLOX®.
Tolerance: Radiuskontur = ±0,005 mm.

Tekniske data

Serie
GARANT Master INOX
Belægning
TiAlN
Skæremateriale
HM
Norm
Fabriksstandard
Type
N
Tolerance, nom. ⌀
f8
Tilspændingsretning
Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning
Hel not, skæredybde 1×D; 0,05×D ved kopifræsning
Skaft
DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling
nej
Spåntagningsstrategi
HPC
Farvering
blå
Produkttype
Skaftfræser

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven