Art.-nr.: 205265

GARANT Master Alu SlotMachine HM-skrubfræser HPC DLC

Mærke: GARANT
Spåntagningsstrategi HPC
Deling af skærene ulige
Spiralvinkel-egenskab ulige
Norm Fabriksstandard
Skæremateriale HM
Indgrebsbredde a<sub>e</sub> ved fræsning 0,5×D ved beskæring
Fræseprofil WR
Indgrebsbredde a<sub>e</sub> ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D

Alle produktinformationer:

GARANT Master Alu SlotMachine HM-skrubfræser HPC DLC

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
79 styk på lager
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
DKK 619,83
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Til skrubning.
Speciel slibning til bearbejdning af jernfrie metaller.

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.
Op til 2 × D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.
Mulighed for ramper op til 45°.
Mulighed for meget høje tilspændingsværdier ved vertikal dykfræsning takket være speciel dykkegeometri.

Tekniske data

Serie
GARANT Master Alu
Belægning
DLC
Skæremateriale
HM
Norm
Fabriksstandard
Fræseprofil
WR
Spiralvinkel-egenskab
ulige
Deling af skærene
ulige
Indgrebsbredde ae ved fræsning
Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Indvendig køling
nej
Spåntagningsstrategi
HPC
Farvering
gul
Produkttype
Skaftfræser

Anvendelsestabel

Alu
N
450
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven