Art.-nr.: 202012

GARANT Master Alu PickPocket HM-skrubfræser HPC ubelagt

Mærke: GARANT
Indgrebsbredde a<sub>e</sub> ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D
Deling af skærene ulige
Skæremateriale HM
Indgrebsbredde a<sub>e</sub> ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D
Spåntagningsstrategi HPC
Spiralvinkel-egenskab ulige
Type W

Alle produktinformationer:

GARANT Master Alu PickPocket HM-skrubfræser HPC ubelagt

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
376 styk på lager
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
DKK 333,01
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Til skrubning og sletbearbejdning.
Op til 2×D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.
Mulighed for meget høje tilspændingsværdier ved vertikal dykfræsning.
Mulighed for ramper op til 45°.

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.

Bemærk:

Et mindsteovermål på 0,1×D bør ikke underskrides ved efterfølgende sletbearbejdning.

Tekniske data

Serie
GARANT Master Alu
Belægning
ubelagt
Skæremateriale
HM
Norm
Fabriksstandard
Type
W
Spiralvinkel-egenskab
ulige
Deling af skærene
ulige
Indgrebsbredde ae ved fræsning
Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling
nej
Spåntagningsstrategi
HPC
Farvering
gul
Produkttype
Skaftfræser

Anvendelsestabel

Alu
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
180
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb, sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven